TRAKA-ZAPT-VOZIL-ROLA-10X2-12,5M
br. art. 0875 4102

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Traka za zaptivanje vozila štiti od vibracija i sigurno te trajno zaptiva spojeve u jednom koraku.
Osobine:
Osobine:
- Predkompresovana na 20%
- Samoljepljiva s jedne strane
- Otporna na temperature: –30 °C do +90 °C
- Propusna za paru, što sprječava nakupljanje vode
- Kada se kompresija oslobodi, traka razvija resetirajuću silu koja čvrsto pritiska rubove spoja i kompenzira neravne površine
- Kao zaptivač i zaštita od vibracija u sektoru ventilacije i grijanja za rezervoarske sisteme, područja ležajeva i za poprečne nosače u poklopcu prtljažnika, itd.
- Također se koristi kao pomoć pri montaži za zaštitu od vibracija kod auto radio uređaja, zvučnika itd.
- Pogodna je i za omatanje antennih kablova (npr. VW, Ford).
- Očistiti spoj/površinu od ulja, masti i labavog materijala.
- Ukloniti zaštitni papir sa trake za brtvljenje.
- Zalijepiti traku na površinu ili postaviti direktno iz role u spoj.



