TRAKA-ZAPT-VOZIL-ROLA-15X4-8M

br. art.  0875 4154
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Traka za zaptivanje vozila štiti od vibracija i sigurno te trajno zaptiva spojeve u jednom koraku.

Osobine:
  • Predkompresovana na 20%
  • Samoljepljiva s jedne strane
  • Otporna na temperature: –30 °C do +90 °C
  • Propusna za paru, što sprječava nakupljanje vode
  • Kada se kompresija oslobodi, traka razvija resetirajuću silu koja čvrsto pritiska rubove spoja i kompenzira neravne površine
Područje primjene:
  • Kao zaptivač i zaštita od vibracija u sektoru ventilacije i grijanja za rezervoarske sisteme, područja ležajeva i za poprečne nosače u poklopcu prtljažnika, itd.
  • Također se koristi kao pomoć pri montaži za zaštitu od vibracija kod auto radio uređaja, zvučnika itd.
  • Pogodna je i za omatanje antennih kablova (npr. VW, Ford).
Upute za upotrebu:
  • Očistiti spoj/površinu od ulja, masti i labavog materijala.
  • Ukloniti zaštitni papir sa trake za brtvljenje.
  • Zalijepiti traku na površinu ili postaviti direktno iz role u spoj.