TRAKA-ZAP-RAL-VKP-TRI600-84/10-20MM-4,5M

br. art.  0875 448410
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
4 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Vodonepropusna, prethodno komprimirana traka za dvostruku namjenu, za potpuno zaptivanje spojeva prozora i vrata

  • Brzo i jednostavno zaptivanje prozora u samo jednom radnom koraku
  • Gradijent parnog pritiska iznutra prema vani postiže se dodatnim bočnim zaptivanjem s unutrašnje strane, što poboljšava različita svojstva difuzije vodene pare
  • Zaptiveno protiv kiše nošene vjetrom do 600 Pa
  • Toplinska izolacija i nepropusnost zraka u jednom proizvodu
  • Toplinska i zvučna izolacija
  • Otporno na UV zrake i vremenske utjecaje

Napomena:
Brzina širenja VKP® Trio 600 standardne trake ovisi o temperaturi.

  • Pri visokim temperaturama traku skladištiti na hladnom mjestu
  • Pri niskim temperaturama skladištiti na toplom mjestu
  • Za spojeve između čvrstih komponenti koristiti VKP® Plus
  • U donjoj zoni spoja preporučuje se fleksibilna traka ili EPDM vanjska zaptivna traka
  • Izvršiti vlastita testiranja kompatibilnosti s bojama i zaptivačima
  • Nema interakcije s komercijalno dostupnim fugama
  • Prozori se učvršćuju kao razmaknuta instalacija
  • Fasadni spojevi pod velikim opterećenjem moraju se zaptiti VKP® Plus trakom