TRAKA-ZAP.-RAL-VKP-TRIO750-54/10-25MM-10M

br. art.  0875 465410
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
5 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Premium višefunkcionalna zaptivna traka s polimernim filmom i vodnom barijerom

Brzo i jednostavno zaptivanje prozora u samo jednom radnom koraku.
Značajna ekonomska korist zahvaljujući ogromnoj uštedi vremena.

Vanjska strana s vodnom barijerom
Otporna na kišu pod pritiskom do najmanje 1.050 Pa, pruža visoku razinu zaštite od prodora vode
u skladu s DIN 18542:2020-04

Srednji sloj
Osigurava vrlo dobru toplotnu i zvučnu izolaciju
Unutrašnja strana s polimernim filmom
Potpuno zaptivena u skladu s DIN 18542:2020-04 i EU Direktivom o energetskoj efikasnosti zgrada (2020)
Ispunjava visoke zahtjeve za pasivne i niskoenergetske kuće
Omogućava difuzijski gradijent vodene pare iznutra prema van zahvaljujući unutrašnjem polimernom filmu

Pogodno za kontrolisanu ugradnju
U skladu sa zahtjevima RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren
(Njemačko udruženje za kontrolu kvaliteta prozora i vrata)

Maksimalna energetska efikasnost
Ekstremna zaptivenost i toplotna izolacija za maksimalnu uštedu energije
Vrlo niska emisija štetnih materija – EMICODE EC1plus (vrlo niska emisija)

Upozorenje
Prilikom određivanja odgovarajuće dimenzije trake, uzeti u obzir kretanja elemenata i privremene promjene dužine postojećih spojeva.
Brzina ekspanzije VKP® Trio 750 High Performance trake zavisi od temperature:
  • pri visokim temperaturama čuvati traku na hladnom mjestu
  • pri niskim temperaturama čuvati na toplom
Za spojeve između čvrstih elemenata preporučuje se VKP® Plus.
U donjem dijelu spoja preporučuje se upotreba Flex trake ili EPDM vanjske zaptivne trake.
Preporučuje se prethodno ispitivanje kompatibilnosti s bojama i zaptivačima.
Nema interakcija s uobičajenim fug masama.

Područje primjene
Za zaptivanje prozorskih i vratnih spojeva, spojeva zimskih vrtova s glavnom konstrukcijom
te drugih građevinskih spojeva.
Izuzetno pogodna za pasivne i niskoenergetske objekte.

Upute za ugradnju
Priprema:
  • Površine grubo očistiti od prašine i nečistoća
  • U slučaju neravnina, potrebno je izravnati površinu
  • Odrezati približno 2 cm s početka i kraja trake
  • Kod mjerenja dužine uračunati dodatnih približno 2 cm/m
Montaža na okvir:
  • Skinuti zaštitnu foliju sa samoljepljive trake
  • Zalijepiti traku na okvir prozora i čvrsto pritisnuti
  • Obratiti pažnju na ispravnu orijentaciju: unutrašnji polimerni film mora biti s unutrašnje strane
Izgled u uglovima:
  • Traka se spaja tupim spojem i lagano komprimira u uzdužnom smjeru
  • Izbjegavati curenje
  • Po potrebi zaptiti s Flexband ljepilom, Wütop folija-ljepilom ili univerzalnim ljepilom za spojeve