PODLOŠKA-USTAKLJ-B.OSIGKLIZ-22X1
br. art. 0875 5221

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Podloška za ustakljivanje, za trajno i stručno učvrščivanje staklenih sklopova, bijela
Please login to Webshop to report a bug
Podloška za ustakljivanje, za trajno i stručno učvrščivanje staklenih sklopova, bijela
- Materijal: polipropilen
- Otporno na starenje
- Otporno na temperaturu
- Visoka nosivost zbog optimalnog sistema segmenata
- Provjerena kompatibilnost sa zaptivnim materijalima za ustakljivanje (na bazi polisulfida, poliuretana i silikona)
- Ventilacioni kanal za izjednačavanje pritiska pare (od širine podloške 32 mm i debljine 2 mm)
Dokaz kompatibilnosti podložnih blokova za staklo s očvrslim brtvilima izolacionog staklenog ruba
- Izvještaj o ispitivanju 607 41481/4
- Ispitivanje je provedeno prema ift-smjernici VE 05/01 „Dokaz kompatibilnosti podložnih blokova za staklo“ u kombinaciji s uobičajenim brtvilima izolacionog staklenog ruba na bazi polisulfida, poliuretana i silikona, kao i s Würth brtvilom za prirodni kamen i Würth Glass-Aktiv brtvilom.
Uputstvo za ugradnju:
Staklene jedinice moraju biti podložene tako da se rubovi stakla ne preopterećuju. Rubovi stakla ne smiju dodirivati okvir ni na jednom mjestu. Položaj ugradnje i broj podložnih blokova treba odrediti prema tehničkoj smjernici Glashandwerk br. 3 „Podlaganje staklenih jedinica“.



