PODLOŠKA-USTAKLJ-B.OSIGKLIZ-22X4

br. art.  0875 5224
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1000 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Podloška za ustakljivanje, za trajno i stručno učvrščivanje staklenih sklopova, bijela

Podloška za ustakljivanje, za trajno i stručno učvrščivanje staklenih sklopova, bijela
  • Materijal: polipropilen
  • Otporno na starenje
  • Otporno na temperaturu
  • Visoka nosivost zbog optimalnog sistema segmenata
  • Provjerena kompatibilnost sa zaptivnim materijalima za ustakljivanje (na bazi polisulfida, poliuretana i silikona)
  • Ventilacioni kanal za izjednačavanje pritiska pare (od širine podloške 32 mm i debljine 2 mm)

Dokaz kompatibilnosti podložnih blokova za staklo s očvrslim brtvilima izolacionog staklenog ruba

  • Izvještaj o ispitivanju 607 41481/4
  • Ispitivanje je provedeno prema ift-smjernici VE 05/01 „Dokaz kompatibilnosti podložnih blokova za staklo“ u kombinaciji s uobičajenim brtvilima izolacionog staklenog ruba na bazi polisulfida, poliuretana i silikona, kao i s Würth brtvilom za prirodni kamen i Würth Glass-Aktiv brtvilom.

Uputstvo za ugradnju:
Staklene jedinice moraju biti podložene tako da se rubovi stakla ne preopterećuju. Rubovi stakla ne smiju dodirivati okvir ni na jednom mjestu. Položaj ugradnje i broj podložnih blokova treba odrediti prema tehničkoj smjernici Glashandwerk br. 3 „Podlaganje staklenih jedinica“.