Butilna traka kaširana aluminijem, 20x50x1,5

ZAPT.TR-BUTIL-VENTIL-ALU.KAŠIR-50MM/L20M

Art.-Nr.  0875 62050 | EAN: 4011231801911
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Butilna traka za montažu i zaptivanje sa trajno pričvršćenom laminacijom od aluminija

Samoljepljiva butilna traka sa aluminijskom laminacijom

Samoljepljiva butilna traka za montažu i brtvljenje sa trajno vezanom aluminijskom laminacijom. Otporna je na vremenske utjecaje i prijanja na sve uobičajene podloge u građevinarstvu.

Dobra otpornost na UV zračenje, vremenske uslove i vodu
  • Butilna traka može se koristiti i na otvorenom, otporna je na kišu i druge vremenske utjecaje (nije prikladna za primjenu pod vodom)
  • Nekorozivna
Izvrsna adhezija na upijajuće i neupijajuće podloge
Može se koristiti na svim podlogama koje se javljaju u građevinarstvu, npr. čelik, aluminij, staklo, plastika, drvo, beton, zid, bitumen itd.

Butilne trake su samospojive
Traka je potpuno funkcionalna odmah nakon nanošenja i posjeduje sva potrebna svojstva.

Nepropusna za difuziju vodene pare
Omogućava vodonepropusno zaptivanje i sprječava prodiranje vlage u objekt.

Bez bimetalnog efekta

Kompatibilna sa bitumenom

Zvučna izolacija

Jednostavna primjena

Bez mirisa

Bez otapala i bitumena

Dokazi o performansama

  • U skladu sa IVD tehničkim listovima br. 5, 19-1, 19-2, 25, 29, 31, 35
  • Kompatibilnost sa bitumenom prema DIN EN 1548
Zadovoljava VOC zahtjeve prema:
  • EMICODE EC 1 Plus
  • AgBB shemi
  • Francuskoj VOC klasi A+ i „KMR uredbi“
Napomena
  • Ne smije se bušiti, ni mehanički učvršćivati.
  • Butil se ne može mehanički pričvrstiti!
Područje primjene

Za pokrivanje i zaptivanje građevinskih i spojnih fuga u industriji i građevinarstvu, pri gradnji betonskih i montažnih konstrukcija.

Tipične primjene: zaptivanje svjetlarnika i okvira prozora, staklene konstrukcije kosih krovova (sa pritiskom profila), staklenici i zimski vrtovi, spojevi od stakla, plastike i metala, zaptivanje krovnih prodora, spojeva oluka i spojeva između krova i zidova

Način primjene

Površine moraju biti suhe, nosive i bez masnoće i prašine. Temperatura primjene ne smije biti niža od +10 °C.

Upijajuće i porozne površine treba prethodno premazati Würth butil/bitumenskim prajmerom (Art.-Nr. 0892 875).

Za dobru početnu adheziju traku treba pritisnuti i izravnati valjkom za utiskivanje (Art.-Nr. 0693 011756). Nabori i pregibi moraju se izbjegavati.

Butil ima tendenciju „hladnog tečenja“, pa se traka uvijek mora učvrstiti pritisnim profilom kako bi se spriječilo klizanje zaptivke zbog težine snijega ili vode. Ne smije se prekomjerno pritisnuti, odnosno ne sabijati traku do nule (koristiti priložene odstojnike).

Pri lijepljenju preko spojeva, površina koja lijepi mora pokrivati barem 1/3 širine trake po kontaktnoj površini. Nije dopuštena montaža iznad glave bez dodatnih mehaničkih osigurača. Kod zaptivanja staklenih profila, gumeni profil ne smije ležati direktno na traci. Širina trake mora biti odabrana tako da se nalazi između gumenih profila.

Slični proizvodi