VENTL-TOČAK-MET-UNI-(IMP)-SW11-11,3X42MM

br. art.  0879 56310
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
100 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

E.T.R.T.O. univerzalni metalni ventil za felge od lakih metala kod putničkih vozila.

  • Ventil komplet
  • Izvedba: Mesing, niklovani
  • Odgovara za sve uobičajene LM felge sa otvorom za ventil-Ø 11,3 mm
  • Preporučeni moment sile pri postavljanju 4 - 6 Nm