VENTL-TOČAK-ALU-(PA-PODL)-SW11-11,3X42MM

br. art.  0879 5632
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
10 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Univerzalni aluminijumski ventil za pneumatike putničkih vozila sa PA podloškom.
  • Izvedba: aluminijska legura
  • Dužina (L): 42 mm
  • Promjer-Ø: 11 mm
  • 65%-tno smanjenje težine u odnosu na standardne metalne ventile
  • Poboljšana kompatibilnost sa materijalom aluminijumskih felgi
  • Pogodno za sve uobičajene felge od lakih metala sa otvorom Ø 11.3 mm, za ventile
  • Preporučeni moment pritezanja 3-5 Nm
  • Debljina zida felge: 1,8-4,0 mm