Ventili za pneumatike transportera i terenskih vozila, 11,3X60,0mm

VENTIL-TOČAK-CVV-60-7BAR-11,3X60,0MM

Art.-Nr.  0879 60 60 | EAN: 4047376503786
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
50 kom
50  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Ventil koji je posebno prilagođen transporterima i kamp kućicama, terenskim vozilima te laganim gospodarskim vozilima.

  • Plastična kapica za ventil s brtvom
  • Visokofleksibilna brtveća usna
    • Pouzdano i sigurno brtvljenje
  • Patentirana pritisna ploča sa zadanim mjestom za pucanje
    • Nije potreban poseban alat za demontažu
    • Spriječava se oštećenje naplataka
  • Spaja prednosti gumenih i metalnih ventila
    • Veće opterećenje pritiska (do 7 bara)
    • Ušteda troškova rada i vremena
  • Jednostavna ručna montaža
    • Nije potreban alat za montažu
    • Još jednostavnije i brže Tehnički podaci:
  • Opterećenje pritiska do 7 bar pri temperaturi okoline
  • Maks. preporučena brzina 210 km/h
  • Otpornost na temperature – 40 °C do +130 °C
  • Veličina rupice ventila 11,3 + 0,4 mm
  • Pritisak pucanja 15 bar

Slični proizvodi