Set zakrpa za reparaturu cerade, crna
ZAKRPA-CERAD-CRN-500X210MM
Art.-Nr. 0880 809005 | EAN: 4047376871328

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Mobilni 10-dijelni reparaturni set samoljepljivih zakrpa za neispravne kamionske cerade, šatore, prekrivače i mnoge druge.
Please login to Webshop to report a bug
- Rješenje problema-jednostavno, trajno, mobilno!
- Jednostavna i profesionalna reparatura
- Zakrpa visoke moći lijepljenja odmah spremna za upotrebu
- Minimalan utrošak vremena
- Veliki izbor boja
- Mobilno upotrebljiv
- U svakom trenutku brza i sigurna popravka oštećenog mjesta
- Smanjenje troškova
- Posjeta servisu se eliminiše
- Umanjuje se potrebno vrijeme za popravak
- Umanjuje se nepotrebno mirovanje kamiona
- Eliminacija zahtjeva za odštetom uslijed oštećenja robe
- Otporna na UV zrake
- Otporna na četke za pranje Područje upotrebe:
- Jedinstveni reparaturni sistem za reparaciju oštećenih cerada na cesti ili u radionici
- Rupe, pukotine i prorezi se mogu trajno reparirati bez velikih komplikacija i truda
- Koristi se na kamionskim ceradama, šatorima za svečanosti, osiguranja od pada ili izlijetanja sa staze te mnogim drugim Način upotrebe:
- Podloga mora biti čista, suha i odmaščena
- Oštećeno mjesto odmastiti od ulja i prljavštine (čistač kočnica, Art.-Nr. 0890 1087) te prebrisati sa čistom krpom (TexRein, Art.-Nr. 0899 810)
- Odabrati odgovarajuću veličinu i oblik zakrpe te svući zaštitnu foliju
- Zakrpu nalijepiti bez nabora na površinu te konačno čvrsto je pritisnuti
- Po mogućnosti izudarati sa gumenim čekićem uz čvrstu podlogu u pozadini
- Demontaža i korigiranje zakrpe nakon nanošenja je nemoguća Napomena:
- Temperatura obrade: -15°C do +40°C, temperaturna otpornost -40°C do +70°C