ZAKRPA-CERAD-CRN-500X210MM

br. art.  0880 809005
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 set
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Mobilni 10-dijelni reparaturni set samoljepljivih zakrpa za neispravne kamionske cerade, šatore, prekrivače i mnoge druge.

  • Rješenje problema-jednostavno, trajno, mobilno!
  • Jednostavna i profesionalna reparatura
    • Zakrpa visoke moći lijepljenja odmah spremna za upotrebu
    • Minimalan utrošak vremena
    • Veliki izbor boja
  • Mobilno upotrebljiv
    • U svakom trenutku brza i sigurna popravka oštećenog mjesta
  • Smanjenje troškova
    • Posjeta servisu se eliminiše
    • Umanjuje se potrebno vrijeme za popravak
    • Umanjuje se nepotrebno mirovanje kamiona
    • Eliminacija zahtjeva za odštetom uslijed oštećenja robe
  • Otporna na UV zrake
  • Otporna na četke za pranje Područje upotrebe:
  • Jedinstveni reparaturni sistem za reparaciju oštećenih cerada na cesti ili u radionici
  • Rupe, pukotine i prorezi se mogu trajno reparirati bez velikih komplikacija i truda
  • Koristi se na kamionskim ceradama, šatorima za svečanosti, osiguranja od pada ili izlijetanja sa staze te mnogim drugim Način upotrebe:
  • Podloga mora biti čista, suha i odmaščena
  • Oštećeno mjesto odmastiti od ulja i prljavštine (čistač kočnica, Art.-Nr. 0890 1087) te prebrisati sa čistom krpom (TexRein, Art.-Nr. 0899 810)
  • Odabrati odgovarajuću veličinu i oblik zakrpe te svući zaštitnu foliju
  • Zakrpu nalijepiti bez nabora na površinu te konačno čvrsto je pritisnuti
  • Po mogućnosti izudarati sa gumenim čekićem uz čvrstu podlogu u pozadini
  • Demontaža i korigiranje zakrpe nakon nanošenja je nemoguća Napomena:
  • Temperatura obrade: -15°C do +40°C, temperaturna otpornost -40°C do +70°C