Sprej za zamrzavanje, 200 ml

SPREJ-ZA-ZAMRZAVANJE-200ML

Art.-Nr.  0890 001200 | EAN: 4056807125930
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Za univerzalnu upotrebu u popravcima i montaži, te za otklanjanje kvarova

Nezapaljivo!

U područjima niskog napona prema VDE 0100 (raspon napona: <50 V (AC), <120 V (DC)) može se koristiti i kada je pod naponom.

Snažan efekat hlađenja
  • Sprej uzrokuje lokalno hlađenje do -50°C
  • Kuglični ležajevi, seleni, osovine itd. lako se uklapaju u najuže zazore
Stvara namjerno toplotno preopterećenje
Kvarovi u električnim kolima brzo se otkrivaju

Napomena:
U skladu sa EU regulativom (EU br. 517/2014)

Područje primjene:
Za hlađenje tranzistora, otpornika i dijelova motora u automobilskom sektoru, npr. karburator i sistem ubrizgavanja, kako bi se ispitala funkcija opreme za hladno pokretanje. Za sprečavanje toplotnih oštećenja u području oko mjesta lemljenja.