Zaptivna msas za motore i kućišta DP300, 80ml

ZAPTIV.MASA-TR.PLAST.CRV.-DP300-TUBA-100G

Art.-Nr.  0890 100048 | EAN: 4050641041708
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Trajno plastična zaptivna masa za zaptivanje krutih prirubnica motra i kućišta malog zazora do 0,15 mm - postojana na dugogodišnje vibracije

  • Visok stupanj zaptivanja postignut trajno plastičnim osobinama (ne stvrdnjava se)
  • Zajamčena postojanost na vibracije također nakon dugogodišnjeg opterećenja
  • Vrlo lepljivo
  • Prilikom nanošenja ne postaje vlaknasto
  • Nema cijeđenja na okomitim i prema dolje okrenutim površinama
  • Zanemarljiva provodljivost toplote
  • Ne čini hemijske spojeve s metalima ili drugim materijalima i sprječava atmosfersku koroziju
  • Postojano na vodu, zrak, benzin, kerozin, ulja, sintetička sredstva za podmazivanje, mješavinu vode glikola i metanola, sredstva za zaštitu od smrzavanja, rashladna sredstva na bazi fluorokarbona
  • Bez CFC
  • Nije otrovno
  • Neograničen rok trajanja pri sobnoj temperaturi
  • Nije zamjena nego primjenjivo samo u spoju sa čvrstim zaptivačima
  • Bez silikona Pažnja: Nije podobno za zaptivanje uljnih kartera Kombinacija materijala: 1. Metal-metal 2. Metal-plastika 3. Plastika-plastika