Izolacijska obloga za motorna vozila, 1000X500X11

OBLOGA-ZVUČNIZOLACI.-PREKRIV-1000X500X11

Art.-Nr.  0890 100065 | EAN: 4038898659129
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
2 kom
2  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Samoljepljive obloge za izolaciju auta.

Za apsorpciju zvuka, temperaturnu izolaciju i optičko poboljšanje na poklopcima za motor i spremnicima za prtljagu, vratima itd.
  • Podložak od mekane pjene na bazi poliuretana
  • Boja: Pjena: siva, Prevlaka: crna
  • Jednostrano prekrivene visoko elastičnim slojem poliuretana
  • Samolijepljive
  • Postojano na vodu, slanu vodu, motorna ulja, pogonska goriva, otapala, itd.
  • U najvećoj mjeri zračno i vodonepropusno
  • Velika jačina lijepljenja
  • Temperaturno otporno od -30°C do +80°C (1sat do +180°C)

Slični proizvodi