LJEPILO-ZAPTIVAČ-KD-TAMNSMEĐ-300ML
br. art. 0890 1004

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Elastično, višestruko primjenjivo PU sredstvo za lijepljenje i zaptivanje
Univerzalno primjenjivIzvrsna snaga lijepljenja na najrazličitijim materijalima i površinama
Zakonsko dopuštenje za prehrambene proizvode (ISEGA certifikat)
- Zdravstveno nesumnjivo u stvrdnutom stanju
- Prikladno za lijepljenje spojeva i zaptivanje u pogonima za preradu prehrambenih namirnica
- Moguće spajanje istih i različitih materijala
- Kompenzacija različitih dilatacija materijala
- Ublažuje vibracije i zvuk
- Omogućava lijepljenje, odnosno zaptivanje kompliciranih dijelova
- Optimalno i za velike površine
- Dijelovi koji se spajaju mogu se premještati
- Nakon stvaranja pokožice može se mehanički obraditi i bez aktiviranja površine prelakirati (podnošljivost laka utvrditi pomoću prethodnih ispitivanja)
- Nije korozivno
- Sprječava koroziju na metalima
- Slabog mirisa
- Bez silikona
Za različita lijepljenja i radove zaptivanja na podlogama od materijala kao što su metal, lakirane površine, drvo, kamen, beton i plastika (poliester i tvrdi PVC).
Uputa
Podloge moraju biti čiste, suhe, bez prašine i masnoća.
Napomena
Ne dovoditi u kontakt sa sistemima lakova na osnovi alkidnih smola. Nije prikladno za zatvaranje staklenih spojeva. Direktan utjecaj sunčevih zraka može dovesti do pojave žutila na površini. Nije prikladno za PE, PP, PTFE, silikon, stiropor ni plastične materijale. Minimalna debljina ljepila 3 mm. Kako bi se postigli optimalni rezultati lijepljenja, obavezna je primjena Wϋrth K+D HaftPlus proizvoda. Nestvrdnuti materijal može se ukloniti pomoću K+D sredstva za uklanjanje, Art.-Nr, 089010063, stvrdnuti materijal može se ukloniti samo mehanički.



