Univerzalno ljepilo u spreju, 400 ml

LJEPILO-UNIVERZALNO-SPREJ-400ML

Art.-Nr.  0890 100906 | EAN: 8032727747007
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
12 kom
12  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Za trajno i brzo lijepljenje gume, pjenastih materijala, stiropora, tkanine, filca, pluta, papira, stakla, metala i vještačkih materijala

Visokokvalitetni proizvod na bazi termoplastičnih elastomera i sintetičke smole


Postojano na temperaturne promjene

Brzo sušenje
Materijal koji se lijepi može se nakon kratkog vremena opteretiti i obrađivati

Podesiva sprej dizna
Moguće podešavanje dizne za različite jačine mlaza, vertikalnu i horizontalnu primjenu.

Način primjene:
Dijelovi koji se lijepe moraju biti suhi i očišćeni od prašine i masnoće. Dozu snažno protresti prije upotrebe. Obje površine koje se lijepe naprskati ravnomjernim tankim slojem s rastojanja od 20 cm i poslije 5-10 minuta isparavanja snažno pritisnuti, odnosno, površine koje se lijepe zalijepiti jednu za drugu.

Napomena:
Uvijek uraditi preliminarnu provjeru kompatibilnosti s materijalima na kojima se proizvod primjenjuje. Poslije svake upotrebe, dozu okrenuti naopačke i pritiskom na ventil očistiti mlaznicu. Nije prikladno za lijepljenje mekog PVC-a i PVC folija.

Slični proizvodi