DETEKTOR-CURENJ-KANISTER-5L

br. art.  0890 201
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Pjena za detekciju propusnosti za brzu i jednostavnu detekciju na gasnim i instalacijama sa komprimiranim zrakom

Detektuje propusna mjesta na sistemima komprimiranog zraka i gasnim instalacijama
  • Detekcija propusnih mjesta na instalacijama pod pritiskom, uz uštedu vremena, bez muke, uz siguran uspjeh
  • Nije zapaljivo, stoga se može primijeniti na sistemima, spremnicima i vodovima sa zapaljivim gasovima
  • Temperatura obrade: od +5°C do +50°C
  • Smrzava se na 0°C
Napomena:
Nije osjetljivo na smrzavanje, nakon odleđivanja se može nastaviti koristiti.
Kod primjene na sistemima koji sadrže kisik treba osigurati da su isti prilikom ispitivanja stalno pod pritiskom. U suprotnom, nizak pritisak može dovesti do toga da tečnost za detekciju curenja uđe u sistem i reaguje sa kisikom. Neposredno nakon ispitivanja, ostatke tečnosti za detekciju propusnosti isprati čistom vodom.
Sumnjiva mjesta samo lagano poprskati; propusnosti se pokazuju stvaranjem pjene.

Područje primjene:
Pogodno za kočione sisteme na komprimirani zrak, gume, crijeva, ventile, cijevi, priključke, spremnike sa komprimiranim zrakom, kompresijske sisteme itd.