DETEKTOR-CURENJ-PLUS-AEROSOLDOZA-400ML

br. art.  0890 27
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
12 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Pjena za fiziološki sigurnu, brzu i jednostavnu detekciju mikro pukotina i linijskih pukotina

Jednostavna i brza primjena
Sigurna dijagnoza unutar kratkog vremena
Moguće je dokazivanje i najmanjih propusnosti, i onih koje se pojavljuju samo pod jakim opterećenjem

Nije zapaljivo
Detekcija moguća i kod zapaljivih gasova

Temperaturno područje primjene (od -15°C do +50°C) ispitano prema DIN 51421
Primjenjivo pri hladnim vanjskim temperaturama
Prikladno za duboko ohlađene gasove
pH-neutralno
Kompatibilno sa kisikom

Područje primjene:
Prikladno za sve tehničke i medicinske gasove u opremi sa komprimiranim zrakom, opremi sa komprimiranim gasovima, klimatizacijskim uređajima, kompresorima, aparatima za zavarivanje, vazdušnim kočionim sistemima, gumama, crijevima i transportnim rezervoarima. Za gasove pod pritiskom kao što su azot, propan, butan, gradski plin, acetilen, ugljik dioksid, argon, zrak itd.

Način primjene:
Dijelove pod pritiskom poprskati sa udaljenosti od otprilike 40 cm. Svaka propusnost pokazuje se stvaranjem pjenastih mjehurića. Kod sumnje na mikropropusnost, tretirane dijelove neko vrijeme posmatrati. Nakon završetka dijelove oprati vodom.