KIT-RETUŠPOVRŠIN-2K-DRV-RSM-DRVO

br. art.  0890 3021
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

2K-špahtel masa za reparature drvenih i imitacija drvenih površina.
  • Odlična otpornost
    • Slična tvrdoća i krutost kao i drvo
    • Visoko otporan na vremenske uslove
  • Brza upotreba
    • Suši se za samo nekoliko minuta, ne kaplje u rupice i udubljenja i mogu izdržati stres u roku od 20-40 minuta zavisno od sobne temperature
  • Pogodno za farbanje
    • Punilo se može prefarbati upotrebom velikog broja sistema premaza
  • Dobro prianjanje na drvene materijale
  • Vrlo lako se brusi
  • Bez silikona
Područja primjene:
  • Zatvara duboke ogrebotine, pukotine i fuge
  • Popunjava rupe i ulegnuća
  • Za popravku nečistih, prignječenih (ulegnutih) i slomljenih ćoškova i ivica
  • Za sigurno ankerisanje isčupanih vijaka, šarnira, kutija (čahura) i okova
Primjena:
  • Prvo uklonite utisnute i labave dijelove
  • Odnos od 2 cm (kit za popravku): 1 cm (utvrđivač)
  • Obje komponente se intenzivno mešaju – u roku od jedne minute gdje je to moguće - pošto se smjesa stisne u roku od 4-8 minuta
  • U malim porcijama, punilo se mora čvrsto ugurati u područje popravke
  • Koristeći staklenu prozirnu foliju, koja se prvo postavlja na područje, višak smjese se struže prema vani pomoću plastičnog strugača
  • Prilikom miješanja, paziti da smjesa ne postane previše čvrsta
  • Sloj se može ukloniti nakon 5-10 minuta; prije učvrščavanja očistite lopaticu, ploču za miješanje i sloj korekcionim rastvaračem
  • Dalja obrada se može obaviti kada površina više nije ljepljiva pod opterećenjem
  • Potrebno je cca. 20-30 minuta da se smjesa potpuno stvrdne
  • Višak materijala može se sastrugati plastičnim stručačem
  • Da bi se izravnala površinu, pažljivo izbrusiti područje brusnim papirom
  • Boja područja za dodirivanje može se podesiti pomoću kutija za retuširanje
  • Za promjenu nivoa sjaja može se koristiti prozirni lak
Napomena:
  • Dobro obratiti pažnju na učvrščavanje smjese i da smjesa ne očvrsne u potpunosti