Set za popravku površinskih oštećenja, 12 dijelova
SET-RETUŠPOVRŠIN-12DJ
Art.-Nr. 0890 3051 | EAN: 4024835074162

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Set za retuširanje već popravljenih površinskih oštećenja.
Dobro podešavanje boje i pokrivnost
Dobro podešavanje boje i pokrivnost
- Miješanjem boja postiže se širok raspon boje
- Može se farbati
- Pogodno za unutrašnju i vanjsku upotrebu
- Odlično prianjanje na obojene, plastične i metalne površine
- Za precizno retuširanje pomoću kista
- Za rad pred retuširanjem prilikom popunjavanja ogrebotina i rupa sa RSM 2-K kitom
- Pogodan za sve drvene i ukrasne površine
- Razrijedite boje s razrjeđivačem za miješanje
- Po potrebi pomiješajte s drugim bojama na unutrašnjoj strani poklopca i/ili na odvojenom prozirnom film za postizanje željene boje
- Nanesite boju isporučenom četkom koja omogućava izuzetno fine poteze četkicom za praćenje kontura
- Nemojte raditi kada je površina je previše mokra
- Nakon nanosa boje, nanijeti bezbojni lak
- Zatvorite set nakon bojenja
- Bež
- Plava
- Bež-smeđa
- Žuta
- Sivo-smeđa
- Kesten smeđa
- Bakar smeđa
- Glina smeđa
- Crvena
- Čokolada smeđa
- Crna
- Bijela
- Ne prianja na meki PVC










