LEMILO-RETUŠVOSAK-GASNO

br. art.  0890 3053
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Gasni topionik za brzo i ciljano topljenje tvrdog voska.

Fleksibilna upotreba
  • Jednostavno za upotrebu zahvaljujući obliku olovke
  • Uvijek spremno za upotrebu zahvaljujući upaljaču integriranom u poklopac
Odlično podešavanje temperature
  • Radna temperatura se može podesiti bez isključivanja gasnog topionika,
  • Visok nivo sigurnosti
  • Gasni topionik se automatski isključuje kada se zatvori poklopcem
Područja primjene:
  • Za brzo i selektivno (ciljano) otapanje tvrdog voska za retuširanje prirodnog drveta
Napomena:
  • Gasni topionik se isporučuje prazan
  • Kod prvog punjenja, potrebno je koristiti Butan plin, Art.-Nr. 0893 25000
  • Zapremnima plina je 9 ml, što odgovara vremenu gorenja od 60 do 90 minuta