Sredstvo za razdvajanje plastičnih odlivaka, 400 ml

RAZDVAJAČ-KALUPA-BEZ-SILIKONA-400ML

Art.-Nr.  0890 50 | EAN: 4058794516470
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
12 kom
12  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Sredstvo za razdvajanje plastičnih odlivaka bez sadržaja silikona za termoplastične i termoreaktivne polimere (duroplaste)
  • Upotrebljivo do +120°C
  • Znatno smanjuje škart
  • Fiziološki sigurno
  • Lako se odstranjuje
  • Moguća naknadna obrada brizganih dijelova, postupcima štampanja, bojenja i presvlačenja metalom
  • Neznatna deformacija brizganih dijelova
Područje primjene:
Za termoplastiku i termoreaktivnu plastiku.

Način primjene:
Kratko i ravnomjerno poprskajte otvorene metalne kalupe. Kako rastvarači brzo isparavaju, mašine za injekcijsko presanje mogu se pokrenuti odmah nakon prskanja. Čak i uski otvori su dovoljni da fini mlaz prskanja dopre do svih dijelova metalnih kalupa.

Oprez: Ne nanositi na vruće površine (T ≥ 50° C)!