Granulat za apsorpciju ulja Basic, 50L

APSORBER-ULJA-GRANULAT-VREĆA-50L

Art.-Nr.  0890 6 | EAN: 4050642425644
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Sredstvo za upijanje ulja u obliku granulata. Uklanja nečistoće od ulja i drugih hemikalija sa radioničkih podova, stolova itd.

Osobine:
  • Ekstremno visoka sposobnost upijanja
    • 1 litar Upijača ulja prima bez pritiska 0,6 litara ulja
    • Vezuju se svi materijali koji sadrže ulje
    • Upijene tvari ostaju 100% vezane i ne odvajaju se naknadno
  • Pluta (ne vezuje se s vodom). Zbog toga je pogodan za primjenu u vodi
  • Upijač ulja je potpuno neotrovan i ne pokazuje toksična dejstva
  • Tačka paljenja: 300°C
  • Nakon upotrebe sredstvo spada u poseban otpad i shodno tome potrebno ga je po propisu odlagati na za to predviđena mjesta za deponiju
  • Neograničen rok skladištenja

Slični proizvodi