Losion za njegu kože za sistem doziranja, 1 L, Bijeli, 1000 ml

LOSION-ZA-KOŽU-BIJELI-1000ML

Art.-Nr.  0890 600217 | EAN: 4056807805122
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
6 kom
6  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Losion za njegu i regeneraciju kože namijenjen za njegu kože nakon pranja i tuširanja.

Kompatibilan sa Skin-Line dispenser sistemima

Prednosti proizvoda:
  • Jednostavna primjena i optimalno, ekonomično doziranje
  • Njega i regeneracija kože – lipidi potiču prirodnu regeneraciju, alantoin vlaži kožu, a pantenol ima protuupalno djelovanje i ubrzava zacjeljivanje rana
  • Brzo se upija i ne ostavlja masni film
  • Dermatološki testiran i bez silikona
Područje primjene:
  • Za vlaženje i regeneraciju napete kože
  • Pogodno za normalnu do suhu kožu
  • Idealno za upotrebu nakon pranja i tuširanja
  • Može se koristiti i za lice
Upute za upotrebu:
  • Nanositi na temeljito osušenu kožu nakon svakog pranja ruku.
  • Obratiti posebnu pažnju na osjetljiva područja, kao što su prsti i područje oko noktiju.
  • Losion se može koristiti i na licu.
  • Ako proizvod dospije u oči, temeljito isprati vodom.
Napomena:
  • Rok trajanja nakon otvaranja: 12 mjeseci.