APSORBER-ULJ-(MICRO ABSORBER-III/R)-10KG

br. art.  0890 61
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

MICRO ABSORBER upijač ulja, visokoefikasni, brzo djelujući granulat za povezivanje ulja za univerzalnu upotrebu (Tip III/R).

Velika moć upijanja, brzo djeluje
  • Manja potrošnja materijala i tako smanjenje troškova uklanjanja smeća
  • 1kg granulata za povezivanje ulja veže otprilike 0,9 litara ulja (Westinghouse)
  • Sitni kapilarni sistem granulata veže upijeni materijal i više ga ne oslobađa
Univerzalna upotreba
  • Može se koristiti za sve tečnosti, tako i za prosute kiseline i baze
  • Tečnosti na vodenoj bazi se također upijaju
  • Može se koristiti u unutrašnjem i vanjskom prostoru (radionice, prodajne površine, itd.)
  • Uputa - Nije prikladan za fluorovodoničnu kiselinu!
Jednostavno rukovanje
  • Granulat i nakon apsorpcije ostaje čvrst
  • Ne stvara se mulj i lagano se može pomesti
  • Optimalna težina pri rastresenosti, granulat ostaje na mjestu upotrebe
  • Veoma malo praši
Bez klizanja
  • Nema opasnosti klizanja na granulatu, niti pri hodanju niti pri vožnji
  • SRT (Test klizanja na ulici) vrijednost od 0% je odlučujuća u pogledu na opasnost koja se ne treba potcijeniti u radionici ili na saobraćajnim površinama gdje npr. izliveno ulje može prouzrokovati opasnu glatkoću
Područje primjene:
  • Micro Absorber veže tečnosti svih vrsta na svakoj čvrstoj podlozi
  • Sa svojom sitnom granulacijom dopire i u male pukotine i udubljenja
  • Optimalna svojstva protiv klizanja se postiže i pri punom zasićenju granulata
  • Micro Absorber je pogodan za zadatke apsorpcije koji zahtijevaju veliki kontakt sa površinom i brzu apsorpciju, npr. na saobraćajnim površinama kao i na podovima radionica kod kojih je često brzo upijanje i pospremanje odlučujuće
Napomene:
  • Odlaganje se odvija u skladu sa važećim specifikacijama za dotičnu tečnost, bilo na odlagalištu otpada ili u spalionici
  • Nije prikladno za fluorovodoničnu kiselinu!