DETEK.PUK.SISTM.-CISTAC-400ML

br. art.  0890 80012
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Sistem detekcije pukotina za brzu, jednostavnu i nedestruktivnu detekciju površinskih pukotina

Karakteristike: 
  • Sistem detekcije pukotina se sastoji od čistača, penetranta i razvijača.
  • Proizvod je jednostavan i praktičan za upotrebu, koristeći kapilarno djelovanje za prodiranje u pukotine i pore.
Prednosti:
  • Jednostavan za upotrebu, čini mikro-pukotine vidljivim za ljudsko oko
  • Omogućava da se detektuju pukotine, poroznosti i defekti u zavarenim, kovanim i izlivenim konstrukcijama, spojnim elementima, površinama i strukturama
  • Pogodan za korištenje na cjevnim instalacijama, gasnim i naftnim cisternama i izmjenjivačima toplote
  • Može se sapirati običnom vodom ili solventima
  • Usaglašen sa standardima EN 571; EN ISO 3452-2; ASTM E1417; AMS 2644; ASME SEC V Art. 6; REACH
  • Jednostavna, brza i efikasna metoda ispitivanja kvalitete materijala
Područje primjene:
Sistem za detekciju pukotina se koristi za zavarivanje pukotina, odljevaka, u brodogradnji, konstrukciji aviona, kranogradnji, mašinstvu, konstrukciji vozila, konstrukciji komercijalnih vozila, konstrukciji uređaja i kontejnera itd.

Način primjene: 
Snažno protresite najmanje 30 sekundi prije upotrebe.

1. Nanesite sredstvo za čišćenje (Art.-Nr. 0890 80012) na podlogu koju želite da testirate i ostavite da ispari.

2. Poprskajte crveni penetrant (Art.-Nr. 0890 80010) na područje koje pregledavate i sačekajte 10-20 minuta (u zavisnosti od temperature okoline). Penetrant prodire u pukotine i pore zahvaljujući svojim vrlo dobrim svojstvima puzanja.

3. Uklonite višak penetranta pomoću krpe koja ne ostavlja dlačice.

4. Tanko nanesite razvijač (Art.-Nr. 0890 80011) i ostavite da djeluje 5-10 minuta. Pukotine i oštećenja bit će vidljivi kao intenzivan crveni i bijeli kontrast.