VALJAK-LJEPILO-(ZAPREMINPUNJ-1KG)
br. art. 0891 186

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Uređaj za nanošenje ljepila (sa poliuretanskim valjkom, Art.-Nr. 0891 187)
Kod dužih prekida rada posuda za ljepilo se treba očistiti sa vodom.
Područje primjene:
Može se koristiti sa svim PVAc ljepilima, ljepilima za obojene površine i ljepilima za vruće presanje.
- Za brzo i ravnomjerno nanošenje ljepila
- Za nanošenje ljepila po ivicama (kantnama) i površinama
- Moguće je opremanje sa 2 različita valjka za nanošenje ljepila; za lijepljenje površina kao i za ljepljenje ivica (kantni)
- Upotrebljiv za sva PVAc-ljepila, lak-ljepila kao i za vruće-presana ljepila
- Postavljanjem valjka za nanošenje ljepila na limeno postolje (držač) može se, uz pomoć unutrašnjeg plastičnog valjka Art.-Nr. 0891189, nanositi ljepilo na ivice (kantne); ovaj valjak se postavlja u unutrašnjost posude za ljepilo, a ljepilo se nanosi guranjem materijala koji se lijepi po valjku
- Upotrebom unutrašnjeg plastičnog valjka nije više potrebno skidanje viška ljepila sa ivica
- Potpuno ravnomjerno i dozirano nanošenje ljepila
- Jednostavno nanošenje ljepila na ravne kao i na ispupčene površine
- Mogućnost upotrebe za ljepila sa kratkim vremenom stajanja (ljepljenja), također i za veće površine
- Ušteda na vremenu u poređenju sa nanošenjem ljepila četkom ca. 30%
- Širina valjka za površine iznosi 125 mm, a unutrašnjeg plastičnog valjka 90 mm
Kod dužih prekida rada posuda za ljepilo se treba očistiti sa vodom.
Područje primjene:
Može se koristiti sa svim PVAc ljepilima, ljepilima za obojene površine i ljepilima za vruće presanje.



