Ručni pištolj za istiskanje vrećica 14:1, 600ml

PIŠTOLJ-KART-VREČ-RUČ-PRESSFIX-600ML

Art.-Nr.  0891 400610 | EAN: 4052703965571
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Pressfix ručni pištolj za aplikaciju zaptivnih masa u vrećicama od 600 ml.

Osobine:
  • Laka primjena sile i jednoliko istiskivanje zaptivne mase u vrećici
  • Trenutni prenos snage na potisnu šipku
  • Lako za čišćenje
  • Jednostavnim odvrtanjem plavog klipa za vrećice, pištolj se koristi i za aplikaciju 310-ml kartuša
  • Takođe podesan za aplikaciju ljepila za vjetrobrane u vrećicama od 400 ml

Slični proizvodi