BOCA-PUMP-ALKALIJE-PRAZNA-1000ML

br. art.  0891 503031
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Za laku obradu alkalnih proizvoda iz kanistara ili bačava. Prikladno za vodeno alkalna sredstva za čišćenje s pH vrijednošću od 7,5 – 12,0

Sigurno ručno uklanjanje iz prijenosnih spremnika

Lakše otvaranje zahvaljujući haptičkim elementima

Ergonomski, robusni raspršivač s pumpicom i dugom ručkom

  • Manje naporan rad zahvaljujući niskoj radnoj sili
  • Može se objesiti i na kolica za radionicu
Naljepnica koja se može pojedinačno pisati
  • Prostor za označavanje napunjene tekućine
  • Dodatna polja za sigurnosne informacije
Dobra stabilnost zahvaljujući stožastom obliku

Obavijest
  • Otporan na alkohol. Nije prikladno za aceton, snažna sredstva za čišćenje, univerzalne razrjeđivače, 1A sredstva za čišćenje sklopova i dijelova kao ni za nepolarna otapala kao što su nafta i goriva.
  • Ne može se jamčiti točan otpor zbog interakcija
  • Preporučuju se konzultacije i testiranje
  • Može se dati samo preporuka, a ne garancija
  • Odgovornost samo nakon testiranja uživo od strane proizvođača
  • Vrijedi samo ako se pravilno koristi kako je navedeno u uputama za uporabu
  • Podaci se ne odnose na smjese. Uređaji nisu prikladni za točenje uljnih tekućina.