Ručna pumpa za doziranje ulja i rashladnih tekućina, 500mm - 900mm

PUMPA-BURE-RUČNAPOLUŽN-VELIKSPREMNIK

Art.-Nr.  0891 621 | EAN: 4011231825726
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Samousisavajuća jaka propilenska pumpa sa ručnom polugom za doziranje ulja i rashladnih tekućina.

Osobine:
  • Pogodna za vađenje motornog ulja, dizel ulja, hidrauličkog ulja, tekućina za hlađenje
  • 2"-priključak za burad
  • Sigurno držanje zbog prstena za fiksiranje
  • Teleskopska cijev za pumpanje za bačve od 60l i 200l; varijabilno od 500-900mm
  • Kapacitet izvlačenja: otprilike 300ml/hod