PUMPA-BURE-PNE-MARATHON-200L

br. art.  0891 625
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Pneumatski pogonjena pumpa sa duplim učinkom za neagresivne tečnosti, ulja, tečne masti.

  • Usisavajuća pumpa na komprimirani zrak i pumpa na pritisak sa 2" priključkom
  • Odnos pritiska: 1 : 3.
  • Min. pritisak zraka: 2 bara
  • Maks. pritisak zraka 10 bar. (ni u kojem slučaju se ne smije prekoračiti)
  • Radne temperature od 5°C do 50°C (ispod 10°C snaga pumpanja je manja)
  • Min/maks. izvlačenje: 1/30l u minuti.
  • Dužina crijeva: 3m, 1/2"- priključak
  • Digitalni uređaj za mjerenje sa LCD ekranom (ne može se baždariti)
  • Dimenzije cijevi za pumpanje: prečnik 50mm, dužina 930mm
  • Ukupna visina/težina: 1245mm, 8kg