PIŠTOLJ-ISTISKKARTUŠ-PNE-KOMBIFIX
br. art. 0891 6286

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Kombifix pneumatski pištolj za 310 ml kartuše.
Osobine:
Osobine:
- Moguća kombinovana primjena (standardne brtvene mase i brtvila za špricanje)§Automatsko reduciranje mrežnog pritiska na radni pritisak od 6 bar
- Kontinuirana fina regulacija
- Količina zraka i materijala se podešavaju neovisno jedna od druge
- 2-stepeni odvod
- Istiskivanje materijala se vrši preko teleskopskog cilindra, te nema prisilnog prodiranja zraka u kartušu
- 10 plastičnih mlaznica za brtvila za špricanje
- 1 obuhvatna navrtka za brtvila za špricanje
- 1 obuhvatna navrtka za standardne brtvene mase
- 1 priključna spojnica 1/4"
- Prosječna potrošnja za pneumatske pištolje je cca. 7,2 litara/minuti
- Oprez: Maksimalni radni pritisak za nanošenje zaptivača sa ovim pištoljem je 7 bara