ŠPRICA-LAKIRANJE-POLIESTERFILER-(AP-P)
br. art. 0891 70010

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Pištolj za lakiranje AP P, u kompletu sa 600 ml plastičnom posudom, priključnom spojnicom, setom alata i diznom 2,5 mm. Za visoko-viskozne materijale koje se koriste za aplikaciju predlaka (filera).
Please login to Webshop to report a bug
Prednosti:
- Pištolj za polisterske sprej-predlakove
- Integrisana regulacija količine materijala, kontinualna regulacija širine mlaza
- Niska potrošnja zraka sa niskim pritiskom raspršivanja
- Samopodešavajuće zaptivke materijala i zraka
- Specijalna dizna za minimizaciju poslova prekrivanja (zaštite) i brušenja
- Ulazni pritisak: 2.0 – 3.0 bar
- Potrošnja zraka: 200 L/min
- Razmak špricanja: 18 – 23 cm