- Online shop
- Kategorije proizvoda
- Hemijsko-tehnički proizvodi
- Zaštita površina - premazi, boje i lakovi
- Alati za primjenu površinskih premaza
- Pištolji za lakiranje Pribor
- Pribor za lakirerski pištolj, ostalo
Pribor za lakirerski pištolj, ostalo, 1,3mm
PRIBOR-DIZNE-SET-PIŠTLAK-DP12-1,3MM
Art.-Nr. 0891 700513 | EAN: 4052703837021
Cijena/KC: - % = /1 kom Dogovorena cijena Akcijska cijena Historijska cijena Specijalna ponuda

Nije dostupno Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.

0891 700513
Pribor za lakirerski pištolj, ostalo, 1,3mm
1 kom

Wurth Shop Paromlinska
Paromlinska 56
71000 Sarajevo
71000 Sarajevo
Kontakt: +38733617449

Wurth Shop Banja Luka
Knjaza Miloša 3
78000 Banja Luka
78000 Banja Luka
Kontakt: + 387 33 775 000

Wurth Shop Tuzla
1. Tuzlanke brigade do br.12
75000 Tuzla
75000 Tuzla
Kontakt: 035 253 265
Informacije o načinu kreiranja narudžbe
- Odaberite željenu količinu i stavite artikal u korpu kako biste prešli na naredni korak.
- U korpi odaberite opciju narudžbe "Click & Collect".
- Nakon toga kompletirajte narudžbu u korpi klikom na "Naruči proizvode" te u narednom koraku "Pošalji narudžbu".
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Rezervna dizna 1,3 mm, set (za ZEBRA DP 12 pištolj za lakiranje).
Please login to Webshop to report a bug
Uskoro
Slični proizvodi
Držač pištolja za lakiranje
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 0891 70040
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Set dizni za lakirerski pištolj AP
Već od 
Set dizni za lakirerski pištolj AP HVLP
Već od 
Set mlaznica za pištolj za farbanje SATA MINIJET 3000 B HVLP
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 0891 700017
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Set mlaznica za špricu SATAjet 1000B
Već od 
Set mlaznica za špricu SATAjet 1000K
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. XST 141697
/1 set
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Set mlaznica za špricu SATAjet 100B
Već od 
Set mlaznica za špricu SATAjet 1500B
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. XST 1066431
/1 set
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Set mlaznica za špricu SATAjet X
Već od 
Set mlaznica za špricu SATAjet X5500
Već od 
Set mlaznica za špricu SATAjet X5500, PHASER
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. XST 1096199
/1 set
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Set za reparaciju pištolja za lakiranje AP
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 0891 70019
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Set za čišćenje pištolja za lakiranje
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 0891 70035
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Sito za boju pištolja za lakiranje
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 0891 700015
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
WBS adapter pištolja za lakiranje
Već od 
Zglobni priključak
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 0891 700232
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana








