Pneumatski pištolj za čišćenje TOP Gun, 6-9 bar

PIŠTOLJ-ČIŠĆENJE-(TOP-GUN)

Art.-Nr.  0891 703140 | EAN: 4050641681218
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 set
1  set
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Top Gun pneumatski pištolj za čišćenje i njegu vozila.

Top Gun pneumatski pištolj za čišćenje i njegu vozila.

Poboljšana tehnologija za bolji učinak
  • Pogon sa kugličnim ležajem stvara vrtložni efekat
  • Protok zraka i sredstva za čišćenje se može ručno podešavati§Prljavština se odstranjuje kao rezultat usisavanja
  • Zglobni priključci za fleksibilnije rukovanje (optimalno za teško pristupačna mjesta)
Temeljno i djelotvornije čišćenje
  • Mikro rasprašivanje vodi do efikasnog korištenja sredstva za čišćenje
  • Nečistoća se uklanja veoma brzo
  • Za upotrebu sa mnogim Wurth sredstvima za čišćenje
Područja primjene: Prikladan za uklanjanje prljavštine (nikotinskih tragova, otisaka stopala, ostataka soli sa naplataka, psećih dlaka itd.) iz unutrašnjsti i sa spoljašnje strane vozila.

Primjena: Površinu, koja se treba čistit, prethodno usisati sa usisivačem ili očetkati. Zatim, u spremnik TOP Gun-a naspite preporučenu mješavinu sredstva za čišćenje koja će se koristiti i priključite TOP Gun na dovod komprimiranog zraka (optimalno napajanje: 8 bar). Pomjerite kuglasti ventil u vertikalni položaj (ON) a potom polako i ravnomjerno kružnim pokretima očistite materijal. Za sušenje, pomjerite kuglasti ventil u horizontalni položaj (OFF), a kao rezultat toga iz pištolja za čišćenje će izlaziti samo zrak. Eventualni ostatak vlage posušiti sa krpom.

Materijali koji se tretiraju: Felge, pragovi i obloge vrata, ventilacioni otvori, instrument table, tapetarske i krovne obloge, manžetne mjenjača, otvori za punjenje goriva, registarske tablice i sva teško pristupačna mjesta, uključujući i izvan vozila.

Slični proizvodi