Pneumatski aplikator sredstva za dezinfekciju klima sistema, kapacitet 750ml

UREĐAJ-RASPRŠ-KLIMA-APLIK-DEZINFEKČISTAČ

Art.-Nr.  0891 7641 | EAN: 4038898297208
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Pneumatski aplikator za dezinfekcijski čistač površina a čišćenje i brzu i pouzdanu dezinfekciju.

Dezinfikuje i čisti brzo i pouzdano
  • Jednostavno regulisanje snage prskanja
  • Optimalno podešavanje pritiska zraka
Robusne je izvedbe te ne korodira
  • 100 % izvedba od plastike
  • Otporna na većinu hemikalija
Ekonomična potrošnja
  • Tačno doziranje
  • Minimalni troškovi
Perfektna za rukovanje
  • Ugodan, ergonomskog dizajna
  • Odlično ležanje u ruci
  • Male težine. Nema opterećenja ručnog zgloba.
Primjena:
  • Dezinfekcijski čistač površina, Art.- Nr. 0893 764 05 sipati u spremnik
  • Pištolj za prskanje postaviti na spremnik
  • Crijevo za prskanje sa ključem na spojnici okrenutim nadole, postaviti i okrenuti za 1/4 u smjeru kazaljke sata§Uređaj priključiti na napajanje zraka pod pritiskom.
  • Idealan pritisak 3 - 6 bar, maksimalni pritisak 12 bar
  • Površine koje se čiste temeljito naprskati
  • Površinama koje se čiste ne treba dodatni tretman
  • Vrijeme djelovanja min. 15 min.