UREĐAJ-RASPRŠ-KLIMA-APLIK-DEZINFEKČISTAČ
br. art. 0891 7641

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Pneumatski aplikator za dezinfekcijski čistač površina a čišćenje i brzu i pouzdanu dezinfekciju.
Dezinfikuje i čisti brzo i pouzdano
Dezinfikuje i čisti brzo i pouzdano
- Jednostavno regulisanje snage prskanja
- Optimalno podešavanje pritiska zraka
- 100 % izvedba od plastike
- Otporna na većinu hemikalija
- Tačno doziranje
- Minimalni troškovi
- Ugodan, ergonomskog dizajna
- Odlično ležanje u ruci
- Male težine. Nema opterećenja ručnog zgloba.
- Dezinfekcijski čistač površina, Art.- Nr. 0893 764 05 sipati u spremnik
- Pištolj za prskanje postaviti na spremnik
- Crijevo za prskanje sa ključem na spojnici okrenutim nadole, postaviti i okrenuti za 1/4 u smjeru kazaljke sata§Uređaj priključiti na napajanje zraka pod pritiskom.
- Idealan pritisak 3 - 6 bar, maksimalni pritisak 12 bar
- Površine koje se čiste temeljito naprskati
- Površinama koje se čiste ne treba dodatni tretman
- Vrijeme djelovanja min. 15 min.