KOČI.-TEKUĆINA-DOT4-60L

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
DOT 4 tekućina za hidraulični kočioni sistem
Namijenjeno za različite VW/Audi, Seat i Škoda automobile
Ispunjava i nadmašuje specifikacije: SAE J 1703, 1704, FMVSS 116, DOT 3 i DOT 4
Kočione tečnosti mogu se miješati sa bilo kojim drugim komercijalnim proizvodom koji zadovoljava sljedeće testne zahtjeve: FMVSS 116, SAE J 1703, 1704 ili ISO 4925
Formulisano na bazi glikol etera- Izvrsna zaštita od korozije u poređenju sa metalima koji (ne) sadrže željezo
- Visok stepen termalne stabilnosti
- Dobra kompatibilnost sa gumom
Pogodno za korištenje u hidrauličnom prenosu snage kod kvačila
Napomena
Mijenjajte kočione tečnosti prema uputstvama proizvođača vozila. Ni u kom slučaju nemojte miješati sa tečnostima za automatske mjenjače (ATF) ili mineralnim uljima. Izbjegavajte kontakt sa obojenim površinama, jer kočione tečnosti djeluju kao rastvarač na bojama. Kočiona tečnost je higroskopna.
Za kanistere/burad: Slavina se smije koristiti isključivo za točenje kočione tečnosti. Nakon upotrebe (i tokom skladištenja), uvijek zatvorite kanister originalnim poklopcem. Slavine ne osiguravaju da kočiona tečnost neće apsorbovati vlagu. Obavijestite vaše kupce o pravilnom načinu skladištenja. Pratite informacije koje daje proizvođač vozila.



