Kočiona tekućina DOT 4, 60 L

KOČI.-TEKUĆINA-DOT4-60L

Art.-Nr.  0892 00960 | EAN: 4011231895958
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

DOT 4 tekućina za hidraulični kočioni sistem

Namijenjeno za različite VW/Audi, Seat i Škoda automobile

Ispunjava i nadmašuje specifikacije: SAE J 1703, 1704, FMVSS 116, DOT 3 i DOT 4

Kočione tečnosti mogu se miješati sa bilo kojim drugim komercijalnim proizvodom koji zadovoljava sljedeće testne zahtjeve: FMVSS 116, SAE J 1703, 1704 ili ISO 4925

Formulisano na bazi glikol etera
  • Izvrsna zaštita od korozije u poređenju sa metalima koji (ne) sadrže željezo
  • Visok stepen termalne stabilnosti
  • Dobra kompatibilnost sa gumom
Izvrsna svojstva podmazivanja
Pogodno za korištenje u hidrauličnom prenosu snage kod kvačila

Napomena
Mijenjajte kočione tečnosti prema uputstvama proizvođača vozila. Ni u kom slučaju nemojte miješati sa tečnostima za automatske mjenjače (ATF) ili mineralnim uljima. Izbjegavajte kontakt sa obojenim površinama, jer kočione tečnosti djeluju kao rastvarač na bojama. Kočiona tečnost je higroskopna.

Za kanistere/burad: Slavina se smije koristiti isključivo za točenje kočione tečnosti. Nakon upotrebe (i tokom skladištenja), uvijek zatvorite kanister originalnim poklopcem. Slavine ne osiguravaju da kočiona tečnost neće apsorbovati vlagu. Obavijestite vaše kupce o pravilnom načinu skladištenja. Pratite informacije koje daje proizvođač vozila.

Slični proizvodi