Bitumenska masa za brtvljenje i zaštitu postroja, crna

ZAŠTITA-PODVOZ-TRAJNPRIJ-CRN-500ML

br. art.  0892 073
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
12 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Premaz na bitumenskoj bazi, sadrži otapala.

Dugotrajna zaštita
  • Garantovano i dugotrajno štiti od korozije (provjereno prema DIN 50021)
  • Veoma dobra otpornost na abraziju
Efekt ublažavanja brujanja
  • Garantovana ugradnja do debljine prevlake od 4 mm
  • Odlično primjenjiv kao zaštita za blatobrane
Veoma veliki udio čvrstog materijala od ca. 33%
  • Nakon potpunog stvrdnjavanja, nema skupljanja nanesenog sloja na površinama (provjereno prema DIN 53125)
  • Veoma dobra zaštita od udara kamena
Brzo formiranje pokožice i kratko vrijeme sušenja
  • Formiranje pokožice već nakon cca.60-90 min. kod 600 μ
  • Skraćeno vrijeme zadržavanja kod popravki poslije udesa
Zadovoljava VOC* standard
  • Smanjen udio otapala
  • Ispunjava pravilnik VOC-a o maksimalnoj sadržini VOC-a
Područje primjene:
  • Za poboljšanje i zaštitu nevidljivih mjesta koja se ne moraju lakirati
  • Odlično pogodna masa protiv brujanja za vanjsko područje, npr. kod blatobrana, podova, itd.
Napomene:
  • Otporno na prskanje vodom i slanu vodu, slabim kiselinama i bazama
  • Temperaturna postojanost nakon potpunog stvrdnjavanja:- 25°C do +80°C
  • Ne može se prefarbati
  • Prije nanošenja premaza, površina treba da je suha, bez prašine i odmašćena