Zaštita podvozja na bazi voska, transparent, 500 ml
ZAŠTITA-PODVOZ.-VOSAK-TRANSP.-500ML
br. art. 0892 0781

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Vosak za zaštitu donjeg podstroja sadrži otapala, smjesa za oslojavanje na bazi voska (ne sadrži bitumen).
Trajno elastičan
Trajno elastičan
- Stvara zatvoreni zaštitni sloj koji je otporan na kidanje
- Dobra zaštita od udara kamenja zbog „efekta samozatvaranja“
- Recept na bazi visokokvalitetnih voskova
- Vrlo dobra zaštita od korozije čak i sa tankim slojem
- Ne curi pri korištenju na vertikalnim površinama (zavisno od debljine sloja)
- Kompatibilno sa lakom, gumom i PVC
- Stvaranje pokožice nakon 120 minuta pri 400 μm
- Kratko vrijeme čekanja
- Reducirana količina otapala
- Ispunjava pravilnik VOC odredbi o maksimalnom sadržaju VOC-a
- Za obradu i kao dodatak za zaštitne slojeve na bazi PVC-a, kaučuk smole i bitumena, kao i za podvozje na bazi voska
- Vrlo pogodno za neobrađene metalne površine
- Dozu prije primjene dobro protresti
- Podloga mora biti suha, čista od prašine, hrđe i masnoć
- Najbolji rezultati se postižu pri radnoj temperaturi od 15-25°C
- Optimalna razdaljina prskanja je 30 cm
- Ne može se prelakirati
- Otporno na prskanje vodom, slanu vodu, slabe kiseline i lužine
- Nakon sušenja otporno na temperature od: –25°C do +80°C
- Prije korištenja provjeriti ispravnost pištolja za prskanje i mlaznice
- Kod korištenja spreja, dozu nakon upotrebe okrenuti naopako i isprazniti ventil
- Ne prskati na zglobove, motor, mjenjač i kočnice



