Vosak za karoserijske šupljine, transparentni

VOSAK-ŠUPLJINE-TRANSPARENT-1000ML

Art.-Nr.  0892 082 | EAN: 4058794034929
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
12 kom
12  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Transparentni vosak za popravke i dugotrajnu zaštitu od korozije.

Kompatibilan sa svim poznatim pokrivnim lakovima kao i sa gumom i plastikom
  • Bez sadržaja teških metala
Odlična svojstva prodiranja
  • Učinkovito štiti teško pristupačne falcove
Potiskuje vodu
  • Vlaga se odvaja i potiskuje
Velika toplotna otpornost i fleksibilnost u hladnim uvjetima
  • Bolja zaštita za duže vremenske periode
Područje primjene:
  • Za dugotrajna konzerviranja u području karoserije, karoserijskim šupljinama kao što su falcovi, ivice i površine pragova, držači i unutarnji prostor vrata
  • Dopunjava zaštitu kod novih vozila, a služi i kao zaštita od korozije kod obrade i popravki nakon udesa
Primjena:
  • Dozu prije primjene dobro protresti
  • Nanesite tanki sloj voska za šupljine pomoću pištolja za prskanje pod pritiskom i odgovarajuće sonde
  • Nanesite sprej izravno ili pomoću sonde, ovisno o području upotrebe
Napomene:
  • Temperatura materijala bi trebala da je između 18°C i 30°C
  • Debljina suhog filma laka: 2-3 nanosa
  • Poslije korištenja spreja, dozu nakon upotrebe okrenuti naopako i isprazniti ventil
Profi savjet:
  • 2 nanosa na starijim modelima automobila
  • Dobro provjetriti šupljine nakon primjene