Ljepila za drvo D2, 12 kg
LJEPILO-HLADNODRV-D2-12KG
Art.-Nr. 0892 100 | EAN: 4011231895866

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Ljepilo za lijepljenje svih vrsta drveta, ispunjava zahtjeve grupe D2 u skladu sa DIN N 204
Univerzalna primjena
D2 hladno ljepilo spremno za upotrebu. Za proizvodnju unutrašnjih vrata, unutrašnjeg stepeništa, montažno, površinsko, čeono i bočno lijepljenje
Jednostavno doziranje
Navrtanjem slavine za istakanje, čisto i jednostavno, moguće je sadržaj ljepila od 28 kg presuti u boce ili valjak za ljepilo
Visok kvalitet lijepljenja
Dobro prianjanje. Nakon sušenja, zalijepljeni spojevi su viskoplastični
Transparentno sušenje
Nevidljivi spojevi lijepljenja
Primjena:
Unutrašnji prostori sa povremenom kratkotrajnom izloženošću vodi/vlazi.
- Lijepljenje unutrašnjih vrata
- Unutrašnje stepenište i rukohvati
- Lijepljenje sobnog namještaja
- Montažno, površinsko, čeono i bočno lijepljenje
- Stacionarno kantiranje trakama od furnira i punog drveta
- Lijepljenje mekih, tvrdih i egzotičnih vrsta drveta i iverice
Nanesite tanak, ravnomjeran sloj D2 hladnog ljepila za drvo na jednu stranu pomoću valjka za ljepilo, lopatice za ljepilo, četke za ljepilo ili alata za nanošenje.













