LJEPILO-DRVO/PVAC-D2-KANISTER-28KG

br. art.  0892 100053
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Ljepilo za lijepljenje svih vrsta drveta, ispunjava zahtjeve grupe D2 u skladu sa DIN N 204

Univerzalna primjena

D2 hladno ljepilo spremno za upotrebu. Za proizvodnju unutrašnjih vrata, unutrašnjeg stepeništa, montažno, površinsko, čeono i bočno lijepljenje

Jednostavno doziranje
Navrtanjem slavine za istakanje, čisto i jednostavno, moguće je sadržaj ljepila od 28 kg presuti u boce ili valjak za ljepilo

Visok kvalitet lijepljenja
Dobro prianjanje. Nakon sušenja, zalijepljeni spojevi su viskoplastični

Transparentno sušenje
Nevidljivi spojevi lijepljenja

Primjena:
Unutrašnji prostori sa povremenom kratkotrajnom izloženošću vodi/vlazi.

  • Lijepljenje unutrašnjih vrata
  • Unutrašnje stepenište i rukohvati
  • Lijepljenje sobnog namještaja
  • Montažno, površinsko, čeono i bočno lijepljenje
  • Stacionarno kantiranje trakama od furnira i punog drveta
  • Lijepljenje mekih, tvrdih i egzotičnih vrsta drveta i iverice
Način primjene:
Nanesite tanak, ravnomjeran sloj D2 hladnog ljepila za drvo na jednu stranu pomoću valjka za ljepilo, lopatice za ljepilo, četke za ljepilo ili alata za nanošenje.