PU ljepilo za drvo, 500g

LJEPILO-PUR-TRANSPARENT-DOSSIST-500GR

Art.-Nr.  0892 100180 | EAN: 4099617006747
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
12 kom
12  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

PUR ljepilo u sistemu doziranja, transparentno, za ljepljenje svih vrsta drveta posebno u vanjskom području. Odgovara grupi opterećenja D4 u skladu DIN/EN 204

Visoka otpornost na vodu
Testirani D4-kvalitet u skladu sa DIN/EN 204.Testran na ˝Institut für Fenstertechnik Rosenheim˝


Visoka otpornost na temperaturu
Za spojeve visoke čvrstoće u vanjskom području


Patentirani zatvarač za doziranje
Zbog rotirajućeg zatvarača na pakovanju od 500 g omogućen je čist rad bez lijepljenja (prljanja) otvora (dizne) za doziranje kao i brzo zatvaranje


Univerzalna primjena
Za konstruktivnu proizvodnju prozora otpornih na vlagu, ramova za vrata i lijepljenje kaseta (sanduka), gazišta stepenica, rukohvata. Može se takođe koristiti i za lijepljenje drveta sa povećanim sadržajem vlage


Pjenušav
Zbog osobine pjenjenja ljepilo lakše premošćuje pukotine


Nema opasnosti od promjene boje
Sprječena je opasnost od promjene boje i kod drveta sa povećanim udjelom tanina


Područje primjene:
  • Ljepljenje sa PUR-ljepilom: U unutrašnjem području sa čestim dejstvom tekuće vode ili kondenza kao i u vanjskom području sa odgovarajućom površinskom zaštitom.
  • Lijepljenje ramova vrata i sanduka (kaseta).
  • Lijepljenje prozora, spojeva ramova kao i lameliranih i cinkanjem podužno spojenih profila.
  • Gazišta stepenica, ograda na stepeništu i rukohvata.
  • Lijepljenje postolja.
  • Balkonske ograde, namještaj i ograde za vrt.
  • Ljepljenje montažnih dijelova, površina, spojnih fuga dasaka i blokova.
  • Lijepljenje fuga MDF-ploča.
  • Stacionarno lijepljenje lajsni od furnira i masivnog drveta na kantne (ivice).
  • Pogodno za meko, tvrdo, egzotično drvo i iverice.
  • Ljepljenje mineralnih građevinskih ploča, keramičkih materijala, betonskih materijala i tvrde pjene.§Lijepljenje mnogih vrsta vještačkih materijala, metala i limova na upijajuće površine.
Način primjene: 
Nanesite PUR ljepilo direktno iz boce ili lopaticom s jedne strane na površinu bez prašine i masnoće i sa dvije strane na porozne materijale. Jedan od ta dva materijala treba da bude upijajući. Uklonite sve svježe mrlje ljepila pomoću PU sredstva za čišćenje. Stariji ostaci ljepila mogu se ukloniti samo mehanički.