LJEPILO-ALU-2K-AL1-(ALU-UGSPOJ)-920G

br. art.  0892 130010
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

2K ljepilo AL-1, za konstrukciona lijepljenja ugaonih spojeva profila ramova i krila aluminijskih prozora, vrata i fasada

Širok spektar prijanjanja
Ljepilo je pogodno za eloksirane profile i za profile sa praškastom prevlakom, kao i za druge materijale: hemijski tretirani ili lakirani aluminijum, HPL i GFK

Stabilno stanje

Zbog tiksotropnog stanja ne postoji mogućnost curenja ili kapanja ljepila
  • Pogodan za prelakiranje
  • Ljepilo se u osušenom stanju može prelakirati
Jednostavan rad
Kartuša se potpuno i ekonomično prazni sa ručnim pištoljem ili sa pištoljem na zrak sa prethodno navrnutim statičkim mikserom i pri tome se homogeno miješa. Ručno miješanje je u potpunosti isključeno

Visoka temperaturna postojanost

Bez otapala

Visoka otpornost na atmosferske uticaje

Način primjene:
Materijali koji se lijepe moraju biti suhi, bez prašine i odmašćeni. Istiskivanjem ljepila sa pištoljem za duple kartuše, Art.-Nr. 0891601 23 i navrnutim statičkim mikserom, Art.-Nr. 0892130 015 se obje komponente homogeno miješaju. Prvih 20 g pomješanog ljepila iz sigurnosnih razloga ne bi trebali koristiti za lijepljenje (tehnika punjenja kartuša)!
Vrijeme obrade ljepila na 20°C iznosi ca. 45 min.
Dodatak paste u boji, Art.-Nr. 0892 130 020 se obavlja nakon doziranja obje pojedinačne komponente, potom se homogeno pomješa sa ljepilom.