PLUTO-IZOLACIJSKIMATER-DISPERZIJA-500ML
br. art. 0892 140

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Jednokomponentna, izolirajuća masa bez sadržaja otapala, na bazi pluta, za dugotrajnu i ekološki prihvatljivu gradnju
Izvrsna toplotna i zvučna izolacija
Raznolikost ćelija napunjenih zrakom osigurava da ovaj izolacijski materijal učinkovito smanjenje toplotne gubitke i postiže izvrsnu zvučnu izolaciju.
Ekološki siguran i ekološki prihvatljiv
Visokokvalitetni alternativni prirodni proizvod koji tokom stvrdnjavanja ne oslobađa hemijske tvari.
Može se brušiti i prefarbati
Jednom stvrdnut, može se brusiti i obojiti odgovarajućim sistemima boja.
Ispitana svojstva:
Za poboljšanje adhezije za apsorbiranje površina kao što su beton, kamen itd. Preporučuje se unaprijed tretiranje ljepljivih površina s temeljnim premazom. Vrećica od 500 ml dovoljna je za cca. 5 metara fuge. (Poprečni presjek 10x10 mm2)
Izvrsna toplotna i zvučna izolacija
Raznolikost ćelija napunjenih zrakom osigurava da ovaj izolacijski materijal učinkovito smanjenje toplotne gubitke i postiže izvrsnu zvučnu izolaciju.
Ekološki siguran i ekološki prihvatljiv
Visokokvalitetni alternativni prirodni proizvod koji tokom stvrdnjavanja ne oslobađa hemijske tvari.
Može se brušiti i prefarbati
Jednom stvrdnut, može se brusiti i obojiti odgovarajućim sistemima boja.
Ispitana svojstva:
- Emicode EC1 Plus certifikacija koju je testirao GEV - Udruženje za kontrolu emisija u proizvodima za ugradnju podova, ljepila i građevinskih materijala
- Opća testna potvrda građevinskih tijela
- Zajednička zvučna izolacija u skladu s DIN 52210
- Toplinski otpor u skladu s EN 12667: 2001 od 0,552m² K/W
- Ponašanje požara testirano u skladu s DIN en ISO 11925-2
- Ponašanje požara klasificirano u skladu s DIN en ISO 13501-1
- Naši proizvodi s oznakom Emicode su kompatibilni s niskom emisijom/ekološki. Sustav klasifikacije Emicode dodjeljuje naljepnice građevinskim proizvodima koji u skladu s vrlo strogim zdravstvenim i okolišnim zahtjevima priznatih instituta.
Za poboljšanje adhezije za apsorbiranje površina kao što su beton, kamen itd. Preporučuje se unaprijed tretiranje ljepljivih površina s temeljnim premazom. Vrećica od 500 ml dovoljna je za cca. 5 metara fuge. (Poprečni presjek 10x10 mm2)