1K- pištoljska PU pjena, PURlogic TOP, 500ml
PJENA-PU-PIŠT-(PURLOGICTOP)-B.SIVA-500ML
Art.-Nr. 0892 142 | EAN: 4058794351019

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
PURlogic®TOP, 1K- premium PU pjena za upotrebu sa pištoljem, beton siva
Mala doza, velika količina pjene
Do 40 litara iskoristive pjene iz praktične doze s kojom se lako rukuje
Pogodno i za rad zimi
Moguća obrada i na temperaturi podloge i okoline do –5°C
Ispitana svojstva proizvoda
Visokovrijedno i sigurno prigušivanje zvuka, ispuna i izolacija prozorskih fuga, spojeva prozorskih klupica, cijevnih provoda, zidnih fuga, prolaza kroz zid i šupljina. Vizualni dokaz o ugradnji upotrebom specijalne boje.
Uputa:
Prianja na beton, kamen, tvrdi PVC, metal i drvo. Ne prianja na polietilen, silikon, PTFE i masnoću. Kod poroznih i upijajućih podloga koristite temeljni premaz PURLOGIC. Nestvrdnuta pjena ne smije doći u kontakt s mokrim ljepilom.
Mala doza, velika količina pjene
Do 40 litara iskoristive pjene iz praktične doze s kojom se lako rukuje
Pogodno i za rad zimi
Moguća obrada i na temperaturi podloge i okoline do –5°C
Ispitana svojstva proizvoda
- Prigušivanje zvuka kroz fugu → Reducira opterećenje bukom. RST,W= 61 dB prema DIN 52210, ispitano od strane “ift Rosenheim”
- Toplinska vodljivost → Reducira gubitak topline prema DIN 52612
- Propusnost za zrak → Sprječava propuh, ispitano prema EN 1026
- Prpusnost za vodenu paru → Ispitano prema DIN EN ISO 12572
- Ušteda energije u skladu s EnEV → Ušteda troškova za grijanje od 6%, što je ispitao Fraunhofer Institut u skladu s DIN 18055 / EN 204
- Opća potvrda o ispitivanju od strane građevinskih vlasti → Odgovara razredu građevnog materijala B2 prema DIN-u 4102, dio 1, ispitano od strane “MFPA Leipzig”
- EMICODE certificirano
- Bez silikona i otapala
- Otporno na starenje
Visokovrijedno i sigurno prigušivanje zvuka, ispuna i izolacija prozorskih fuga, spojeva prozorskih klupica, cijevnih provoda, zidnih fuga, prolaza kroz zid i šupljina. Vizualni dokaz o ugradnji upotrebom specijalne boje.
Uputa:
Prianja na beton, kamen, tvrdi PVC, metal i drvo. Ne prianja na polietilen, silikon, PTFE i masnoću. Kod poroznih i upijajućih podloga koristite temeljni premaz PURLOGIC. Nestvrdnuta pjena ne smije doći u kontakt s mokrim ljepilom.















