PJENA-PU-PIŠT-(PURLOGICTOP)-B.SIVA-500ML

br. art.  0892 142
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
15 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

PURlogic®TOP, 1K- premium PU pjena za upotrebu sa pištoljem, beton siva

Mala doza, velika količina pjene
Do 40 litara iskoristive pjene iz praktične doze s kojom se lako rukuje

Pogodno i za rad zimi
Moguća obrada i na temperaturi podloge i okoline do –5°C

Ispitana svojstva proizvoda
  • Prigušivanje zvuka kroz fugu → Reducira opterećenje bukom.  RST,W= 61 dB prema DIN 52210, ispitano od strane “ift Rosenheim”
  • Toplinska vodljivost → Reducira gubitak topline prema DIN 52612
  • Propusnost za zrak → Sprječava propuh, ispitano prema EN 1026
  • Prpusnost za vodenu paru → Ispitano prema DIN EN ISO 12572
  • Ušteda energije u skladu s EnEV → Ušteda troškova za grijanje od 6%, što je ispitao Fraunhofer Institut u skladu s DIN 18055 / EN 204
  • Opća potvrda o ispitivanju od strane građevinskih vlasti → Odgovara razredu građevnog materijala B2 prema DIN-u 4102, dio 1, ispitano od strane “MFPA Leipzig”
  • EMICODE certificirano
Jednolična pjena fine ćelijske strukture
  • Bez silikona i otapala
  • Otporno na starenje
Područje primjene:
Visokovrijedno i sigurno prigušivanje zvuka, ispuna i izolacija prozorskih fuga, spojeva prozorskih klupica, cijevnih provoda, zidnih fuga, prolaza kroz zid i šupljina. Vizualni dokaz o ugradnji upotrebom specijalne boje.

Uputa:
Prianja na beton, kamen, tvrdi PVC, metal i drvo. Ne prianja na polietilen, silikon, PTFE i masnoću. Kod poroznih i upijajućih podloga koristite temeljni premaz PURLOGIC. Nestvrdnuta pjena ne smije doći u kontakt s mokrim ljepilom.